Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6888 4X9 Scheibenfeder, Stahl, 4x9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D06888_AK.JPG
D06888_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6888 4X9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6888 4X9
EAN/GTIN:
     4043952483886
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
Federring ohne Norm
DIN 6888 Stahl C45+C Scheibenfedern - Abmessung: 4 x 9 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 9.00 Normart: DIN Normnummer: 6888 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl C45+C Norm: DIN 6888 Grundfarbe: naturfarben Breite: 4 mm Höhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Höhe:
9 mm
Länge:
9.00
Norm:
DIN 6888
Normart:
DIN
Normnummer:
6888
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: reyher scheibenfeder din 6888, din 6888, SCHEIBENFEDERN, DIN6888 4X9, ISO 3912, VERGLEICHE ISO 3912, 501DIN6888 4X9, HALBMONDKEIL, KEIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,1808*
€ 0,2514*
Lager 8670
200
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
1 Tag
140
100
€ 5,59*
ab € 0,2006*
€ 0,2606*
5 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,1971*
€ 0,2629*
7 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,2093*
€ 0,2793*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.