Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6912 M16X130 A4 Zylinderschraube, niedriger Kopf, Edelstahl, M 16x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06912_AK.JPG
D06912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6912 M16X130 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6912 M16X130 A4
EAN/GTIN:
     4043952491416
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 130.00 Normart: DIN Normnummer: 6912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
130.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 5,1499*
€ 7,0155*
6 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 5,4574*
€ 7,2083*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 5,7371*
€ 7,4071*
Lager 8670
60
3
€ 4,90*
ab € 5,575*
€ 7,825*
2 Tage
72
10
€ 4,95*
ab € 5,8285*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,825*
€ 9,31175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,455*
€ 8,87145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,195*
€ 8,56205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,905*
€ 8,21695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,575*
€ 6,63425
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.