Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6912 M8X120 8.8 Zylinderschraube, mit Schlüsselführung, niedr. Kopf, M 8x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06912_AK.JPG
D06912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6912 M8X120 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6912 M8X120 8.8
EAN/GTIN:
     4043952485712
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 8 x 120 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 6912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,6173*
€ 0,8352*
Lager 8670
800
100
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8525*
2 Tage
990
100
€ 4,95*
ab € 0,6863*
€ 0,8563*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,6978*
€ 0,8678*
5 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,6754*
€ 0,8855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8525*
€ 1,01448
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8025*
€ 0,95498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.