| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN6912 M8X20 10.9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN6912 M8X20 10.9 EAN/GTIN: 4043952484401 |
| |
|
| | |
| DIN 6912 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 6912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 20.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 6912 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Zylinderschraube ohne Norm, din 6912, 501DIN6912 M8X20 10.9, DIN6912 M8X20 10.9 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0953* | € 0,1336* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,135* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1066* | € 0,1406* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1036* | € 0,1408* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1114* | € 0,1464* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,102* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|