Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6912 M8X20 A4 Zylinderschraube, niedriger Kopf, Edelstahl, M 8x20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D06912_AK.JPG
D06912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6912 M8X20 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6912 M8X20 A4
EAN/GTIN:
     4043952490853
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 6912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1688*
€ 0,2387*
Lager 8670
1400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1821*
€ 0,2421*
2 Tage
1470
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1872*
€ 0,2472*
7 Tage
2100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1821*
€ 0,2474*
7 Tage
2100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1953*
€ 0,2553*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1821* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.