Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6921 M16X30 10.9 Sechskantschraube, mit Flansch, M 16x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06921_AK.JPG
D06921_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6921 M16X30 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6921 M16X30 10.9
EAN/GTIN:
     4043952502228
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 6921 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6921
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Sechskantschraube ohne Norm, din 6921, DIN6921 M16X30 10.9, 501DIN6921 M16X30 10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1450
50
€ 4,30*
ab € 0,5932*
€ 0,8296*
Lager 8670
550
50
€ 4,90*
ab € 0,6475*
€ 0,8475*
4 Tage
495
50
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,85*
1 Tag
385
50
€ 5,59*
ab € 0,671*
€ 0,871*
7 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 0,6591*
€ 0,8784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8475*
€ 1,00853
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7875*
€ 0,93713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7575*
€ 0,90143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.