Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6923 M12 A2 Sechskantmutter, mit Flansch, M 12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D06923_AK.JPG
D06923_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6923 M12 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6923 M12 A2
EAN/GTIN:
     4043952503034
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 A 2 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6923 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6923
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1137*
€ 0,1557*
2 Tage
2625
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1277*
€ 0,1627*
7 Tage
3750
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1241*
€ 0,1639*
Lager 8670
2750
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,164*
7 Tage
3750
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1324*
€ 0,1704*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.