Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6923 M6 A2 Sechskantmutter, mit Flansch, M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06923_AK.JPG
D06923_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6923 M6 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6923 M6 A2
EAN/GTIN:
     4043952503003
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 A 2 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6923 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6923
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0236*
€ 0,0331*
Lager 8670
15000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0337*
3 Tage
14400
1000
€ 4,95*
ab € 0,0258*
€ 0,0341*
2 Tage
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0261*
€ 0,0345*
6 Tage
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0257*
€ 0,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.