Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6923 M8 GAL VZ 8 Sechskantmutter, mit Flansch, galvanisch verzinkt, M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06923_AK.JPG
D06923_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6923 M8 GAL VZ 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6923 M8 GAL VZ 8
EAN/GTIN:
     4043952502938
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6923 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6923
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, din 6923 m8, din 6923, din 6923 verzinkt, 501DIN6923 M8 GAL VZ 8, DIN6923 M8 GAL VZ 8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25300
1000
€ 4,30*
ab € 0,0169*
€ 0,0239*
Lager 8670
19000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0183*
€ 0,0244*
1 Tag
18900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0187*
€ 0,0251*
6 Tage
27000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0183*
€ 0,0255*
6 Tage
27000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0195*
€ 0,0261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.