Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 1,5X4 DIN 7 Stahl Tol. m 6, Zylinderstifte, 1,5x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 1,5X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 1,5X4
EAN/GTIN:
     4051427225947
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 4 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.50 Form: m6 Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
1,5 mm
Durchmesser:
1.50
Form:
m6
Länge:
4.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
2 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0175*
5 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0144*
€ 0,0206*
2 Tage
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0159*
€ 0,0216*
7 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0157*
€ 0,022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.