Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 10X100 A1 1.4305 DIN 7 1.4305 (A1) Tol. m 6, Zylinderstifte, 10x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 10X100 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 10X100 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427229662
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 100 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: m6 Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
m6
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
331
50
€ 4,30*
ab € 0,8984*
€ 1,2333*
Lager 8670
300
50
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,25*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 1,0005*
€ 1,2805*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,9115*
€ 1,2905*
7 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 1,0184*
€ 1,2984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.