Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 16X40 DIN 7 Stahl Tol. m 6, Zylinderstifte, 16x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 16X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 16X40
EAN/GTIN:
     4043952006382
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 16 m6 x 40 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: m6 Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16.00
Form:
m6
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,5121*
€ 0,7535*
Lager 8670
325
25
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,77*
5 Tage
405
25
€ 5,49*
ab € 0,5612*
€ 0,7712*
2 Tage
315
25
€ 5,59*
ab € 0,5705*
€ 0,7805*
8 Tage
450
25
€ 5,99*
ab € 0,5702*
€ 0,7969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.