Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 2,5X24 A4 DIN 7 A4 Tol. m 6 Zylinderstifte, 2,5x24


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 2,5X24 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 2,5X24 A4
EAN/GTIN:
     4051427230194
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 24 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: m6 Länge: 24.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Außendurchmesser: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2,5 mm
Durchmesser:
2.50
Form:
m6
Länge:
24.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18450
500
€ 4,95*
ab € 0,0324*
€ 0,0431*
4 Tage
14500
500
€ 4,30*
ab € 0,0297*
€ 0,0432*
2 Tage
14350
500
€ 5,59*
ab € 0,033*
€ 0,0452*
6 Tage
20500
500
€ 5,99*
ab € 0,0323*
€ 0,0457*
Lager 8670
14500
500
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0516*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0383* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.