Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 25X45 DIN 7 Stahl Tol. m 6, Zylinderstifte, 25x45


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 25X45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 25X45
EAN/GTIN:
     4051427227897
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 25 m6 x 45 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 25.00 Form: m6 Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25.00
Form:
m6
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
10
€ 4,30*
ab € 1,4662*
€ 2,096*
Lager 8670
160
10
€ 4,90*
ab € 1,5925*
€ 2,1425*
2 Tage
154
10
€ 5,59*
ab € 1,6333*
€ 2,1933*
3 Tage
189
10
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,3358*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,9876*
€ 2,6476*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,1425*
€ 2,54958
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,1125*
€ 2,51388
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,0025*
€ 2,38298
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,9325*
€ 2,29968
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,8425*
€ 2,19258
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,5925*
€ 1,89508
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 21,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.