Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 A 32 Stellring, Form A, Stahl, A 32x50x16


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00705_A_BIS70_AK.JPG
D00705_A_BIS70_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 A 32
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 A 32
EAN/GTIN:
     4043952139097
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 32 x 50 x16 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 32.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Typ: DIN 705 Norm: DIN 705 Breite: 16 mm Außendurchmesser: 50 mm Innendurchmesser: 32 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
50 mm
Breite:
16 mm
Durchmesser:
32.00
Form:
Form A
Innendurchmesser:
32 mm
Norm:
DIN 705
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typ:
DIN 705
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, STELLRING DIN 705, STELLRING DIN705, DIN705 A 32, KLEMMRING, DIN705, STELLRINGE DIN 705, 501DIN705 A 32, STELLRINGE DIN705
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,4025*
€ 1,8925*
5 Tage
17
10
€ 4,30*
ab € 1,5044*
€ 2,1165*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,15*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,6842*
€ 2,2537*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,0496*
€ 2,6696*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.