Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 B 65 Stellring, Form B, Stahl, B 65x100x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00705_B_AK.JPG
D00705_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 B 65
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 B 65
EAN/GTIN:
     4043952139615
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 65 x100 x20 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 65.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
65.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
5
€ 4,30*
ab € 10,6014*
€ 14,664*
8 Tage
10
5
€ 5,99*
ab € 11,3451*
€ 15,1811*
5 Tage
9
5
€ 4,95*
ab € 11,657*
€ 15,197*
Lager 8670
10
1
€ 4,90*
ab € 11,505*
€ 15,905*
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,595*
€ 17,785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,905*
€ 18,92695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,725*
€ 18,71275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,025*
€ 17,87975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,235*
€ 16,93965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,745*
€ 16,35655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,505*
€ 13,69095
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.