| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7343 8X18 1.4310 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7343 8X18 1.4310 EAN/GTIN: 4043952507872 |
| |
|
| | |
| DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 8 x 18 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 18.00 Normart: DIN Normnummer: 7343 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 18.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7343 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 1.4310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spannstifte ohne norm, DIN7343 8X18 1.4310, 501DIN7343 8X18 1.4310 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0909* | € 0,1228* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,1001* | € 0,1266* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0985* | € 0,1288* | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,129* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,1022* | € 0,1292* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,102* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|