| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7344 2,5X14 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7344 2,5X14 EAN/GTIN: 4043952508046 |
| |
|
| | |
| DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.00 Normart: DIN Normnummer: 7344 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.50 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 14.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7344 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7344, DIN7344 2,5X14, 501DIN7344 2,5X14 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0199* | € 0,0279* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0213* | € 0,0293* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0222* | € 0,0293* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0233* | € 0,0306* | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0333* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0255* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|