Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7344 5X12 Spiral-Spannstift, Federstahl, 5x12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07344_AK.JPG
D07344_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7344 5X12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7344 5X12
EAN/GTIN:
     4043952508190
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 12 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 7344 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7344
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0628*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.