Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7346 2X6 Spannstift, leichte Ausführung, Federstahl, 2x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07346_AK.JPG
D07346_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7346 2X6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7346 2X6
EAN/GTIN:
     4043952508329
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 2 x 6 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 7346 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7346
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16800
200
€ 4,30*
ab € 0,014*
€ 0,0215*
Lager 8670
16800
200
€ 4,90*
ab € 0,0153*
€ 0,022*
5 Tage
21240
200
€ 5,49*
ab € 0,0154*
€ 0,0223*
2 Tage
16520
200
€ 5,59*
ab € 0,0157*
€ 0,0226*
7 Tage
23600
200
€ 5,99*
ab € 0,0152*
€ 0,023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.