Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7346 3X5 Spannstift, leichte Ausführung, Federstahl, 3x5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07346_AK.JPG
D07346_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7346 3X5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7346 3X5
EAN/GTIN:
     4043952508619
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 3 x 5 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 7346 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
5.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7346
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7200
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
4 Tage
8200
200
€ 4,30*
ab € 0,0169*
€ 0,0259*
2 Tage
9000
200
€ 5,49*
ab € 0,0185*
€ 0,0268*
1 Tag
7000
200
€ 5,59*
ab € 0,0188*
€ 0,0272*
6 Tage
10000
200
€ 5,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0273*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.