Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7346 5X24 Spannstift, leichte Ausführung, Federstahl, 5x24


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07346_AK.JPG
D07346_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7346 5X24
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7346 5X24
EAN/GTIN:
     4043952509081
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 5 x 24 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 24.00 Normart: DIN Normnummer: 7346 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
24.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7346
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0372*
4 Tage
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,026*
€ 0,0401*
5 Tage
2520
100
€ 5,49*
ab € 0,0286*
€ 0,0414*
6 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,028*
€ 0,042*
1 Tag
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,029*
€ 0,042*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.