Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7349 13 Scheibe, mit schweren Spannstiften, Stahl, 13x30x6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07349_AK.JPG
D07349_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7349 13
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7349 13
EAN/GTIN:
     4043952828601
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl 200 HV Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, Stahlscheibe, din 7349, DIN7349 13, 501DIN7349 13
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3250
250
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,134*
4 Tage
3744
250
€ 4,30*
ab € 0,0986*
€ 0,1372*
4 Tage
2925
250
€ 4,95*
ab € 0,1085*
€ 0,1425*
1 Tag
2275
250
€ 5,59*
ab € 0,1104*
€ 0,1444*
6 Tage
3250
250
€ 5,99*
ab € 0,1093*
€ 0,1466*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.