Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

501DIN74361 C 20,5 GAL VZ Federring, Form C, gal. verzinkt, Federstahl, C 20,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D74361_C_AK.JPG
D74361_C_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN74361 C 20,5 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN74361 C 20,5 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952615751
Suchbegriffe:
DIN 74361 C
Federring DIN 74361 C
Limesring DIN 74361 C
din 74361 c
DIN 74361 Federstahl Form C galvanisch verzinkt Federringe (Limesringe) - Abmessung: C 20,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.50 Form: Form C Normart: DIN Normnummer: 74361 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.50
Form:
Form C
Normart:
DIN
Normnummer:
74361
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN74361 C 20,5 GAL VZ, 501DIN74361 C 20,5 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,3306*
€ 0,4607*
Lager 8670
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,47*
2 Tage
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,3679*
€ 0,4779*
7 Tage
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,3614*
€ 0,4921*
8 Tage
2600
100
€ 7,99*
ab € 0,3842*
€ 0,5042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.