Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7978 A 6X60 Kegelstift, mit Innengewinde, Ausführung A, Stahl, A 6x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07978_AK.JPG
D07978_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7978 A 6X60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7978 A 6X60
EAN/GTIN:
     4043952532379
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 6 x 60 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ausführung A Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 7978 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6.00
Form:
Ausführung A
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7978
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7978 a14x60, kegelstift ohne din, passstifte din 7978, 501DIN7978 A 6X60, DIN7978 A 6X60
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
100
Frei Haus
ab € 0,694*
€ 1,0108*
5 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,0099*
€ 1,4018*
Lager 8670
250
25
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,435*
8 Tage
375
25
€ 7,99*
ab € 1,115*
€ 1,465*
2 Tage
263
25
€ 5,59*
ab € 1,1251*
€ 1,4751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.