Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7981 C 6,3X38-T GAL VZ Linsen-Blechschraube, ISR, Stahl gehärtet, 6,3x38-C-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07981_C_T_AK.JPG
D07981_C_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7981 C 6,3X38-T GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7981 C 6,3X38-T GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952537473
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 38 -C-T30 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.30 Form: Form C-ISR Länge: 38.00 Normart: DIN Normnummer: 7981 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.30
Form:
Form C-ISR
Länge:
38.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7981
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
250
€ 4,30*
ab € 0,0445*
€ 0,065*
1 Tag
4200
250
€ 5,59*
ab € 0,0497*
€ 0,0682*
5 Tage
6000
250
€ 5,99*
ab € 0,0484*
€ 0,0691*
Lager 8670
6000
250
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0699*
7 Tage
6000
250
€ 7,99*
ab € 0,0518*
€ 0,0712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.