Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7983 C 3,9X16-H A2 Linsensenk-Blechschraube, Edelstahl, C 3,9x16 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07983_C_H_AK.JPG
D07983_C_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7983 C 3,9X16-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7983 C 3,9X16-H A2
EAN/GTIN:
     4043952543344
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,9 x 16 -H VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.90 Form: Form C-H Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 7983 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.90
Form:
Form C-H
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7983
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0147*
€ 0,0214*
Lager 8670
42000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0159*
€ 0,0219*
1 Tag
41300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0165*
€ 0,0226*
6 Tage
59000
1000
€ 5,99*
ab € 0,016*
€ 0,0228*
7 Tage
59000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0171*
€ 0,0236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.