Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7984 M10X12 8.8 Zylinderschraube, mit Innensechskant, niedr. Kopf, M10x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07984_AK.JPG
D07984_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7984 M10X12 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7984 M10X12 8.8
EAN/GTIN:
     4043952545430
Suchbegriffe:
DIN7984 M10X12 8.8
501DIN7984 M10X12 8.8
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 7984 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7984
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2350
200
€ 4,30*
ab € 0,1129*
€ 0,1578*
4 Tage
2880
200
€ 4,95*
ab € 0,1238*
€ 0,1628*
2 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,1259*
€ 0,1659*
Lager 8670
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,167*
8 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,1246*
€ 0,1674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.