Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7984 M3X8 8.8 Zylinderschraube, mit Innensechskant, niedr. Kopf, M3x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07984_AK.JPG
D07984_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7984 M3X8 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7984 M3X8 8.8
EAN/GTIN:
     4043952544709
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 7984 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7984
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, reyher din 7984 8.8 3x8, din 7984, din 7984 m3, 501DIN7984 M3X8 8.8, DIN7984 M3X8 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
9000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
2 Tage
8100
500
€ 5,49*
ab € 0,0145*
€ 0,021*
3 Tage
9000
500
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0226*
1 Tag
6300
500
€ 5,59*
ab € 0,0172*
€ 0,0237*
5 Tage
9000
500
€ 5,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.