Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7984 M3X8 A2 Zylinderschraube, mit Innensechskant, niedr. Kopf, A2,M3x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07984_AK.JPG
D07984_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7984 M3X8 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7984 M3X8 A2
EAN/GTIN:
     4043952547717
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 7984 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7984
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, reyher din 7984 a2 3x8, din 7984, din 7984 m3, DIN7984 M3X8 A2, 501DIN7984 M3X8 A2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5760
200
€ 5,49*
ab € 0,0099*
€ 0,0153*
3 Tage
4400
200
€ 4,30*
ab € 0,0105*
€ 0,0163*
Lager 8670
5000
200
€ 4,90*
ab € 0,0113*
€ 0,0166*
1 Tag
4480
200
€ 5,59*
ab € 0,0116*
€ 0,017*
5 Tage
6400
200
€ 5,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.