Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7984 M8X20 GAL VZ 8.8 Zylinderschraube, mit Innensechskant, M8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07984_AK.JPG
D07984_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7984 M8X20 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7984 M8X20 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952547007
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 7984 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7984
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube ohne norm, 501DIN7984 M8X20 GAL VZ 8.8, DIN7984 M8X20 GAL VZ 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0541*
€ 0,0794*
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0585*
€ 0,0809*
2 Tage
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,0605*
€ 0,0832*
8 Tage
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,059*
€ 0,0843*
7 Tage
4200
200
€ 7,99*
ab € 0,0633*
€ 0,087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.