Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M2,5X6-H A2 KP Linsenschraube, A2, 2,5x6 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_H_AK.JPG
D07985_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M2,5X6-H A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M2,5X6-H A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952553800
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: H Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
H
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,0103*
€ 0,0161*
Lager 8670
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,0113*
€ 0,0163*
2 Tage
3600
200
€ 4,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0166*
1 Tag
2800
200
€ 5,59*
ab € 0,0116*
€ 0,0168*
6 Tage
4000
200
€ 5,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.