Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M3X8-H A4 Linsenschraube mit Phillips-Kreuzschlitz, A4, M 3x8 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_H_AK.JPG
D07985_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M3X8-H A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M3X8-H A4
EAN/GTIN:
     4043952555460
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 8 -H VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: H Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
H
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0176*
5 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0122*
€ 0,0177*
2 Tage
2800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0135*
€ 0,0186*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0187*
7 Tage
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0132*
€ 0,0189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.