Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M4X18-H A4 Linsenschraube mit Phillips-Kreuzschlitz, A4, M 4x18 -H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07985_H_AK.JPG
D07985_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M4X18-H A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M4X18-H A4
EAN/GTIN:
     4043952555675
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 18 -H VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: H Länge: 18.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
H
Länge:
18.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0642*
5 Tage
1000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0493*
€ 0,0661*
6 Tage
1800
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0539*
€ 0,068*
2 Tage
1400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0549*
€ 0,0691*
7 Tage
2000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,053*
€ 0,0692*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.