Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M5X40-H A4 Linsenschraube mit Phillips-Kreuzschlitz, A4, M 5x40 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_H_AK.JPG
D07985_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M5X40-H A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M5X40-H A4
EAN/GTIN:
     4043952555880
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 40 -H VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: H Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
H
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0795*
€ 0,1097*
1 Tag
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,088*
€ 0,1151*
Lager 8670
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1158*
1 Tag
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0829*
€ 0,1163*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,087*
€ 0,1166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.