| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7985 M5X45-H A4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7985 M5X45-H A4 EAN/GTIN: 4043952555897 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 45 -H VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: H Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | H | Länge: | 45.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7985 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, DIN7985 M5X45-H A4, 501DIN7985 M5X45-H A4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0813* | € 0,1127* | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0885* | € 0,1154* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0896* | € 0,1161* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0909* | € 0,1181* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,089* | € 0,1218* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0885* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|