Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M5X6-H A2 Linsenschraube, A2, 5x6 -H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07985_H_AK.JPG
D07985_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M5X6-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M5X6-H A2
EAN/GTIN:
     4043952553237
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 6 -H VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: H Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
H
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,02*
€ 0,0293*
Lager 8670
5500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0217*
€ 0,03*
1 Tag
3850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0224*
€ 0,0308*
6 Tage
5500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0235*
€ 0,0322*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0261*
€ 0,036*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0217* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.