Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M5X70-H A2 Linsenschraube, A2, 5x70 -H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07985_H_AK.JPG
D07985_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M5X70-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M5X70-H A2
EAN/GTIN:
     4043952553398
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 70 -H VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: H Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
H
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1065*
4 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0734*
€ 0,1083*
1 Tag
980
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0819*
€ 0,1137*
5 Tage
1400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0801*
€ 0,1151*
6 Tage
1400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0855*
€ 0,1188*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0761* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.