Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M6X25-H A4 Linsenschraube mit Phillips-Kreuzschlitz, A4, M 6x25 -H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07985_H_AK.JPG
D07985_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M6X25-H A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M6X25-H A4
EAN/GTIN:
     4043952555972
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 25 -H VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: H Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
H
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4680
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0802*
€ 0,1096*
Lager 8670
3600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0887*
€ 0,1193*
3 Tage
3600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0854*
€ 0,1219*
1 Tag
3640
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0956*
€ 0,1277*
5 Tage
5200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0938*
€ 0,129*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0887* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 23,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.