| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7985 M6X60-H GAL VZ 4.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7985 M6X60-H GAL VZ 4.8 EAN/GTIN: 4043952550236 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 60 -H VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: H Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.00 | Form: | H | Länge: | 60.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7985 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m6, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, 501DIN7985 M6X60-H GAL VZ 4.8, DIN7985 M6X60-H GAL VZ 4.8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0569* | € 0,0836* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0627* | € 0,0865* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0633* | € 0,0878* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0634* | € 0,0879* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0665* | € 0,0917* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0633* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|