Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7993 A 26 Runddraht-Sprengring DIN 7993 A für Welle, Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07993_A_AK.JPG
D07993_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7993 A 26
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7993 A 26
EAN/GTIN:
     4043952722930
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 26 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 26.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 7993 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
26.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
7993
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 7993, 501DIN7993 A 26, DIN7993 A 26
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,1025*
€ 0,1518*
1 Tag
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,1142*
€ 0,1592*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,1119*
€ 0,1593*
Lager 8670
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1595*
6 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,1193*
€ 0,1663*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.