| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN84 M2,5X22 A4 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN84 M2,5X22 A4 KP EAN/GTIN: 4043952755747 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 22 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 22.00 Normart: DIN Normnummer: 84 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 2.50 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 22.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 84 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, din 84 a4, din 84, din84 m2,5, 501DIN84 M2,5X22 A4 KP, DIN84 M2,5X22 A4 KP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |