Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN84 M5X40 A4 KP Zylinderschraube, mit Schlitz, A 4, M 5x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00084_AK.JPG
D00084_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN84 M5X40 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN84 M5X40 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952022191
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 40 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 84 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
84
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1201*
€ 0,1745*
Lager 8670
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,1338*
€ 0,1818*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1249*
€ 0,1841*
6 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,1314*
€ 0,1844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.