Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN84 M8X20 A4 KP Zylinderschraube, mit Schlitz, A 4, M 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00084_AK.JPG
D00084_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN84 M8X20 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN84 M8X20 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952022450
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 20 VE=K (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 84 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
84
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,2149*
€ 0,3077*
Lager 8670
50
50
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,315*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2351*
€ 0,3151*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 0,2387*
€ 0,3187*
5 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 0,2345*
€ 0,3314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.