Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN85 M5X40 A2 KP Flachkopfschraube, mit Schlitz, A 2, M 5x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00085_AK.JPG
D00085_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN85 M5X40 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN85 M5X40 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952025314
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 40 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 85 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
85
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0793*
€ 0,1172*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0885*
€ 0,123*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1237*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0829*
€ 0,1243*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0872*
€ 0,1245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.