Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN9021 22 Scheibe, Außen= 3x Schraubendurchmesser, Stahl,22x60x4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D09021_AK.JPG
D09021_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN9021 22
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN9021 22
EAN/GTIN:
     4043952598467
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C - Abmessung: 22 x60 x4 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 22.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 9021 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl 140/100 HV
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
9021
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl 140/100 HV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,1739*
€ 0,2442*
Lager 8670
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,1878*
€ 0,2478*
4 Tage
2430
100
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,25*
1 Tag
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,193*
€ 0,253*
6 Tage
2700
100
€ 7,99*
ab € 0,2014*
€ 0,2614*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1878* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.