Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN906 M33X2 5.8 Verschlußschraube,Innensechskant/keg. Feingew,St., M 33x2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00906_AK.JPG
D00906_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN906 M33X2 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN906 M33X2 5.8
EAN/GTIN:
     4043952142516
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m
DIN 906 Stahl keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 33 x 2 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 33.00 Form: keg.-Fein Normart: DIN Normnummer: 906 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
33.00
Form:
keg.-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
906
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN906 M33X2 5.8, 501DIN906 M33X2 5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,105*
€ 1,6128*
Lager 8670
220
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,195*
€ 1,645*
2 Tage
217
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2412*
€ 1,7012*
7 Tage
310
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2069*
€ 1,7024*
3 Tage
279
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,2617*
€ 1,8165*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,645*
€ 1,95755
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 16,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.