| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN912 M10X16 A4-80 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN912 M10X16 A4-80 EAN/GTIN: 4043952189498 |
| |
|
| | |
| DIN 912 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 - 80 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 16.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 912 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 4 - 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch, 501DIN912 M10X16 A4-80, DIN912 M10X16 A4-80 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,1638* | € 0,2219* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1685* | € 0,2384* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,245* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1819* | € 0,2472* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,195* | € 0,255* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,185* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|