| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN912 M16X1,5X45 8.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN912 M16X1,5X45 8.8 EAN/GTIN: 4043952175385 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 45 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Fein Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16.00 | Form: | Fein | Länge: | 45.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 912 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m16x1,5x45, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 501DIN912 M16X1,5X45 8.8, DIN912 M16X1,5X45 8.8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,367* | € 0,5193* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,3975* | € 0,5275* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,4084* | € 0,5484* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3843* | € 0,5525* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,4011* | € 0,553* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|