| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN912 M18X150 10.9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN912 M18X150 10.9 EAN/GTIN: 4043952148877 |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 150 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 18.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 150.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 18.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 150.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 912 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch, DIN912 M18X150 10.9, 501DIN912 M18X150 10.9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,7038* | € 2,319* | | | | Lager 8670 | | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,855* | € 2,355* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,9096* | € 2,4196* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,8464* | € 2,4213* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,9502* | € 2,5907* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,855* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 58,875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|